- 本体質量(kg)
- (ユニット除く)約25.8
- 内寸(mm)
- 364×480×1320
- 外寸法(mm)
- 444×543×1595(1745)(※1()はクリーンユニットも含む高さです。)
- 棚段数(段)
- メッシュ棚取り付け可能数:DFS-PA/21段
- アズワン品番
- 4-7910-01
- 仕様
- 444×543×1595 ※メッシュ棚は付属していません。用途に合わせてアクセサリー(3-5034-03~07)よりお選びください。
- 材質
- 本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理)
- 電源
- AC100V:50/60Hz:36/38W
- キャスター
- Φ65mm:ナイロン製(ストッパー付き×2個)
- 材質(ユニット)
- ABS樹脂
- モーター
- ACモーター
- 風量(m3/min)
- 約1
- 電源コード(m)
- 長さ1.8(2Pプラグ付き)
- 風速(m/s)
- 約0.5
- フィルターサイズ(mm)
- 200×200×50
- 扉開閉方式
- マグネットパッキン式
- 集塵効率(%)
- 99.97以上(0.3μm粒子)