506M クリーンシート アズワン 04437951

506M クリーンシート アズワン 04437951
506M クリーンシート アズワン 04437951

クリーンシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(25袋×1枚)
注文コード
04437951
品番
506M
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
仕様
500×600mm 滅菌済 25枚入 個包装 ※吸水タイプ、個包装滅菌済
材質
表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム
寸法(mm)
500×600
アズワン品番
7-5320-25
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、10箱単位でご注文ください(ケースサイズ:490×390×350)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする