曜日別特売
EGH-12 塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 アズワン 04438450

EGH-12 塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 アズワン 04438450
EGH-12 塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 アズワン 04438450
EGH-12 塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 アズワン 04438450
EGH-12 塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 アズワン 04438450
EGH-12 塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 アズワン 04438450
EGH-12 塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 アズワン 04438450
EGH-12 塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 アズワン 04438450
EGH-12 塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 アズワン 04438450

塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04438450
品番
EGH-12
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

塩ビ製(PVC)のガロン瓶保管庫です。

付属品
L字固定金具4個、タッピングネジ8個、コンクリートネイル8個
寸法(mm)
525×725×900
質量(kg)
約36
耐荷重(kg)
引き出し:約30(均等荷重)
収納本数(本)
試薬瓶12(ガロン瓶)/上段6、下段6
アズワン品番
4-7365-01
注意
※必ず固定金具を取り付け、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体/PVC、レール部/SUS304+耐薬塗装 ※鍵付きパッチン錠 ※必ず固定金具を取り付け、ご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする