アズワン
クリーンUVロッカー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04438678
品番
AWG-H2
参考基準価格(税別)
¥343,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを通したエアーと紫外線により庫内をクリーンな状態に保ちます。
紫外線は反射板により庫内を効果的に拡散照射します。
抗菌・防臭HEPAフィルターは容易に交換できます。
付属品
棚板1枚
材質
本体/スチール(メラミン焼付)、内装/アルミ反射板
寸法(mm)
880×515×1852
質量(kg)
62
電源
AC100V 50/60Hz
風量(m
3
/min)
抗菌・防臭HEPAフィルターユニット:1
殺菌灯
4本(上下各2灯)15W・4灯
アズワン品番
3-1376-21
庫内寸法(mm)
876×485×1310
タイマー
60分(パイロットランプ付き)(UV用)
収容数
7枚~10枚
注意
※実際の商品は扉を開けると殺菌灯は消灯します。
※紫外線は光の当る部分のみ有効です。着衣等の陰になる部分への効果はありません。
※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実際の商品は扉を開けると殺菌灯は消灯します。※紫外線は光の当る部分のみ有効です。着衣等の陰になる部分への効果はありません。※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません