VRT-B リークテスト用真空デシケーター アズワン 04438818

VRT-B リークテスト用真空デシケーター アズワン 04438818
VRT-B リークテスト用真空デシケーター アズワン 04438818
VRT-B リークテスト用真空デシケーター アズワン 04438818

リークテスト用真空デシケーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04438818
品番
VRT-B
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません
コンパクトなサイズで取り扱いが容易です。
試験液の吸い込みを考慮してバルブ、真空計は天面に配置しています。
ドレンバルブ付きで試験液の排水が容易です。
試料押え板は固定しておりませんので、取り出して真空デシケーターとしての使用も可能です。

付属品
真空バルブ(外径Φ8・Φ14ホースニップル付×各1個)、真空計、試料押え板、ドレンバルブ
仕様
350×350×280
材質
本体・扉/アクリル透明樹脂(板厚:25mm)、扉パッキン/シリコンゴムΦ8パッチン;ステンレス
内寸(mm)
300×300×200
外寸法(mm)
350×350×280
周囲温度(℃)
5~35
アズワン品番
3-6773-03
庫内容量(L)
約18
許容真空度(Pa)
約133

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする