- セット内容
- 本体:NCC-16LV・オートクレーブバッグ(100枚入り)・滅菌インジケーターテープ(19×50m)・洗浄クリーナー(12袋入り)
- 滅菌方法
- 滅菌圧力:(121℃)0.1MPa、(132℃)0.2MPa
- タイマー設定
- (121℃)20~99分、(132℃)5~99分
- アズワン品番
- 2-803-03
- 温度設定
- 121℃/132℃
- 付属品
- 網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)
- 仕様
- NCC-V ※本商品は医療機器ではありません、研究・開発用途でご使用ください。※医療用器具等の滅菌にはご使用になれません。
- 材質
- 本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
- 質量(kg)
- 約26
- 容量(L)
- 缶体:約16
- 電源
- AC100V 50/60Hz 1200W
- 制御方式
- マイコン制御式
- 安全装置
- 空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
- ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
- 缶体:240×360
- 外寸法(mm)
- 330×340×510
- 圧力計
- ブルドン管式、0~0.4MPa