曜日別特売
AS1-G 殺菌線消毒ロッカー アズワン 04439509

殺菌線消毒ロッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
アズワン品番0-3556-12
内容量1台注文コード04439509品番AS1-G
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。

質量(kg)
約37.5
内寸(mm)
上部/385×485×1250、下部/385×485×160
収納枚数
白衣4~7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×1790
殺菌灯
15W・2灯(上下1灯ずつ)
付属品
棚網×1枚、耐震金具一式
仕様
455×515×1790mm ※60分タイマー付き ※実際の商品は扉を開けると殺菌灯は消灯します。※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
電源
AC100V 50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8 2P
波長(nm)
253.7
アズワン品番
0-3556-12
照射量(μW)
最小90、最大450
注意
※実際の商品は扉を開けると殺菌灯は消灯します。
※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする