曜日別特売
EIP-2 塩ビ製一斗缶保管庫 PVC EIP-2シリーズ アズワン 04439597

EIP-2 塩ビ製一斗缶保管庫 PVC EIP-2シリーズ アズワン 04439597
EIP-2 塩ビ製一斗缶保管庫 PVC EIP-2シリーズ アズワン 04439597
EIP-2 塩ビ製一斗缶保管庫 PVC EIP-2シリーズ アズワン 04439597
EIP-2 塩ビ製一斗缶保管庫 PVC EIP-2シリーズ アズワン 04439597
EIP-2 塩ビ製一斗缶保管庫 PVC EIP-2シリーズ アズワン 04439597
EIP-2 塩ビ製一斗缶保管庫 PVC EIP-2シリーズ アズワン 04439597
EIP-2 塩ビ製一斗缶保管庫 PVC EIP-2シリーズ アズワン 04439597
EIP-2 塩ビ製一斗缶保管庫 PVC EIP-2シリーズ アズワン 04439597

塩ビ製一斗缶保管庫 PVC EIP-2シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し当日出荷とは
質量(kg)約9.0
内容量1個注文コード04439597品番EIP-2
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

開閉蓋式になっており、南京錠にて施錠が可能です。
塩ビ製ですので、耐薬品性に優れています。
一斗缶をコンパクトにスッキリ収納できるサイズ感です。

寸法(mm)
680×342×419
質量(kg)
約9.0
アズワン品番
4-7453-01
付属品
南京錠鍵付
仕様
鍵付 680×342×429
材質
PVC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする