曜日別特売
- ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] 04440306

- ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] 04440306
- ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] 04440306
- ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] 04440306
- ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] 04440306
- ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] 04440306

ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
サイズB2
色けやき
内容量1枚注文コード04440306品番-
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
ポスターは防水加工をしてください。

幅(mm)
565
色
けやき
サイズ
B2
高さ(mm)
778
仕様
屋外用
材質
アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版
厚さ(mm)
21
注意
※パックシート仕様ではありません。パネル内に雨水が入るのでポスターは必ず耐水性のあるものをご使用ください。屋外用のバックボードは白色になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする