曜日別特売
- ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] 04440446

- ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] 04440446
- ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] 04440446
- ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] 04440446

ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
サイズA2
色ブラック
内容量1枚注文コード04440446品番-
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。上下フレーム2辺開閉式タイプなのですっきりとしたデザインです。横方向に隙間をあけず並べて設置が可能です。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

用途
壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
幅(mm)
428
色
ブラック
サイズ
A2
高さ(mm)
644
仕様
屋内用
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード
厚さ(mm)
21
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする