カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
完成バイト 方形バイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04440825
品番
1×8 NK4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
材質
NK4
幅(mm)
25.4
全長(mm)
203
サイズ
インチ寸法
高さ(mm)
25.4
全長L(mm)
203
公差(mm)
0〜-0.21(寸法W・H部)
RoHS指令(10物質対応)
対応