曜日別特売
- タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] 04442151

- タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] 04442151
- タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] 04442151
- タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] 04442151

タンパーグリップパネル TG44R 屋内用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
サイズA0
内容量1枚注文コード04442151品番-
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のタンパーグリップシリーズです。フレーム幅44ミリタイプ。専用のオープナーでフレームを開閉します。公共の場所に最適ないたずら盗難防止仕様です。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

用途
壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
幅(mm)
892
サイズ
A0
高さ(mm)
1239
仕様
屋内用
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:木材ハードボード
厚さ(mm)
21
色
シルバー
注意
※屋内用はバックボードはハードボードになります。正面茶色・背面黒色。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする