曜日別特売
7224167827 DJI Osmo ヘビーデューティークランプ マウントキット DJI 04443840

7224167827 DJI Osmo ヘビーデューティークランプ マウントキット DJI 04443840
7224167827 DJI Osmo ヘビーデューティークランプ マウントキット DJI 04443840

DJI Osmo ヘビーデューティークランプ マウントキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04443840
品番
7224167827
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,490
販売価格(税別)
¥5,900

標準1/4インチねじと、ほとんどのバイクのさまざまな箇所に簡単に取り付けられる高耐久クランプベースを搭載しています。柔軟にカメラ角度を調整できる内蔵ノブを備えています。

互換性
Osmo 360 II
Osmo 360
付属品
Osmo ヘビーデューティークランプ、六角レンチ、ラバースペーサー
仕様
サイズ:113×51×78 mm(長さ×幅×高さ)
注意
※1. 延長ロッドと併用する必要があります。
※2. 対応するスキーポールの直径:14 mm~22 mm。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする