曜日別特売
【ワケあり】 透明ビニールシート 薄手 モノタロウ 04517550

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【ワケあり】 透明ビニールシート 薄手 モノタロウ 04517550
【ワケあり】 透明ビニールシート 薄手 モノタロウ 04517550
【ワケあり】 透明ビニールシート 薄手 モノタロウ 04517550
【ワケあり】 透明ビニールシート 薄手 モノタロウ 04517550
モノタロウ

透明ビニールシート 薄手

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は幅・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(50m)
幅(mm)
1370
注文コード
04517550
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)アウトレット
¥33,980¥27,980

透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。

用途
梱包、養生、間仕切り、扉用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
硬度
#360
引張強度(N)
67.4/52.8
伸び(%)
300/310
引裂強度(N)
19.7/20.3
耐寒性
-25℃
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
色
透明
表面
艶
粉有無
粉付
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外に使用しないでください。
※品番によって粉付と粉無しの商品があります。
※塩ビ製のため、粉なしタイプであっても可塑剤がブリードアウトし、インクなどに影響する可能性がありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする