曜日別特売
CTH-DRE-39【ワケあり】 カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 04518941

 

CTH-DRE-39【ワケあり】 カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 04518941
CTH-DRE-39【ワケあり】 カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 04518941
CTH-DRE-39【ワケあり】 カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 04518941

カラーパッキン付ステンレス密閉容器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
45
注文コード
04518941
品番
CTH-DRE-39【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,980¥32,980

赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)
45
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
質量(kg)
5.9
色
(パッキン)赤
外径(Φmm)
405×397
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
387×390
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1371-01

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする