画像準備中

埋込み取付け用アダプタ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合H2A 注文コード04534985 品番Y92F-40 (ADAPTER FOR H2A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥146
この商品は適合・適合本体・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
適合H2A 振動10〜55Hz、加速度50m/s2 X、Y、Z方向

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46627935
2023-11-27
用途:
透明扉付きボックス内へ温調器組込を行うため

同社製温調器を埋込実装仕様からDINレール表面実装の仕様に変換するためのアダプタ。
配線は左右に振り分けて引き出すので、DINレール上で隣接する機器と密着して実装することはできない。配線スペースは左右10〜15o以上は設けたほうが良い。
アダプタ本体とフックオンした状態で固定するための「ロック枠」で構成されているが、「ロック枠」紛失しやすい&壊れやすいので 注意。
DINレールからの着脱フックはオルタネート動作で、PYFソケットなどのようなスプリングによるモーメンタリな動作ではないので、組込の際には着脱フックの爪を掛けることを忘れずに。

1人が参考にしています
対象商品:
55991774
2023-09-28
用途:
既設の部品機種変更のために使用
建設業・工事業

タイマーに付属していると思ったら、
付属してなくて、購入しました。
さすがオムロン、抜群のフィット感ですね。

対象商品:
35122044
2018-02-26
用途:
プラスチック
製造業

専用品なので問題なく使えてます。
古いタイマーだと寸法が違うので使えません。
そこは注意が必要です。

対象商品:
39111134
2014-06-19
用途:
旧型のE5BシリーズからE5CNへの置き換えに使用

説明書を見なくても使用出来る簡単さが良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
39111116
2019-01-04
用途:
タイムカウンターの取付用
運輸・通信業

タイムカウンターと一緒に注文したのですが、本体に付属していたので不要でした。
一緒に頼んだので、本当に必要かどうかの連絡が欲しかった。
無駄な買い物になってしまいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
06908483
2013-08-19
用途:
制御BOX製作
株式会社エフテック 様

オムロンのタイマー カウンターの固定必須アイテム、パネル固定をするなら絶対購入すべし。

対象商品:
55991774
2017-09-04
用途:
制御盤
佐藤 溶工 様

制御盤に使用したが、緩みやがたつきも無く全く問題ない

対象商品:
06908483
2013-10-19
用途:
カウンタ 取付
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

あまり沢山は使わないので1個売りしてほしい

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする