曜日別特売

リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04536823品番57FE-30140-20N(D8)-3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数14種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートオープンエンドカバー、青タイプシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする