フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04536832
品番
57FE-30240-20N(D8)-3F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
24
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
色
オープンエンドカバー、青
タイプ
シールド
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)/処理
Ni下地Au0.4μmめっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
結合方式
ねじ
適合電線範囲 AWG(#)
(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
耐電圧(V/min)
AC500