曜日別特売
K-WK30SX-BP ウッドデッキ用座ぼりと下穴用錐 ダンドリビス 04576332

ウッドデッキ用座ぼりと下穴用錐

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
長さ(mm)キリ部(最短時~最長時):22~50、キリ:76
キリ部(最短時~最長時):22~50、キリ:76
キリ部(最短時~最長時)50~75:、キリ:101
キリ部(最短時~最長時):23~50、キリ:76
キリ部(最短時~最長時):70~90、キリ:101
トラスコ品番424-3444
内容量1パック注文コード04576332品番K-WK30SX-BP
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ビス用の下穴あけと座掘りが一度にできます。ウッドデッキ用です。

トラスコ品番
424-3444
長さ(mm)
キリ部(最短時~最長時):22~50、キリ:76
径(Φmm)
座掘り:9.4、キリ:3
深さ(mm)
座掘り:18.5
セット内容
座掘りビット×1、下穴用キリ×2、専用レンチ×1
材質
座掘りビット:鉄鋼45c キリ:特殊鋼
ビット全長(mm)
座掘り:53
六角軸対辺(mm)
座掘り:6.35
梱包区分
パック入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする