ダンドリビス
ウッドデッキ用座ぼりと下穴用錐
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
キリ部(最短時~最長時):70~90、キリ:101
キリ部(最短時~最長時):70~90、キリ:101
キリ部(最短時~最長時):70~90、キリ:101
キリ部(最短時~最長時)50~75:、キリ:101
キリ部(最短時~最長時):22~50、キリ:76
キリ部(最短時~最長時):23~50、キリ:76
トラスコ品番
424-0269
423-7071
424-0269
424-1846
424-1868
424-3444
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
04577531
品番
K-WK40XX-BP
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ビス用の下穴あけと座掘りが一度にできます。ウッドデッキ用です。
トラスコ品番
424-0269
長さ(mm)
キリ部(最短時~最長時):70~90、キリ:101
径(Φmm)
座掘り:10、キリ:4
深さ(mm)
座掘り:19
セット内容
座掘りビット×1、下穴用キリ×2、専用レンチ×1
材質
座掘りビット:鉄鋼45c キリ:特殊鋼
ビット全長(mm)
座掘り:53
六角軸対辺(mm)
座掘り:6.35
梱包区分
パック入