ダンドリビス
下穴と座掘用錐K30
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
04587656
品番
K-ZBK30X-MX
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ビス用の下穴あけと座掘りが一度にできます。木工用です。
トラスコ品番
423-5522
セット内容
座掘りビット×1、下穴用キリ×2、専用レンチ×1
材質
座掘りビット:鉄鋼45c キリ:特殊鋼
長さ(mm)
キリ部(最短時~最長時):50~75、キリ:97
径(Φmm)
座掘り:9.4、キリ:3
深さ(mm)
座掘り:18
六角軸対辺(mm)
座掘り:6.35
梱包区分
箱入