曜日別特売
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957

10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957
10003678 KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 04589957

KO459 緊急脱出レスキュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード04589957品番10003678
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

【強化ガラス破砕】 窓に押し当てるだけで瞬時にガラスを割り、水没や豪雨時の車外脱出をサポートします。【シートベルト切断】 スリットに差し込み下げるだけで切断。刃に触れない安全設計で迅速に避難できます。【軽量コンパクト】 約Φ17×90mm、約30gの小型設計。ドアポケット等、車内の空間に常備可能です。【便利なストラップ付】 車内の目立つ場所へ吊り下げて固定可能。持ち出し用の防災グッズにも最適です。【万が一の備えに】 豪雨による冠水や事故の閉じ込め対策に必須。水中適用設計で緊急時に活躍します。

用途
【緊急脱出レスキュー】女性や高齢者にも使いやすい押し当て式&コンパクトな軽量設計 シートベルトカッター付き 事故・水没時の脱出に
寸法(cm)
本体サイズ:約9cm×約1.7cm パッケージサイズ:約8×2.5×12.1cm
色
ブラック
材質(本体)
アルミ合金+ABS
質量(g)
約30
材質(先端)
超硬合金
材質(刃)
カッター刃:ステンレス刃物鋼
材質(ストラップ)
シリコーンゴム
注意
※<安全上のご注意>
※ 本製品は、事故・水没時の車外脱出をサポートするための緊急用具です。車両の仕様、ガラスの種類、事故の状況などにより使用できない場合があり、車外への脱出を保証するものではありません。
※ 本製品は自動車用強化ガラス専用です。フロントガラス、リアガラス、合わせガラス及びウィンドウフィルムを貼り付けたガラスには使用できません。一部のサイドガラス・リアガラスにも合わせガラスが採用されています。あらかじめ自動車メーカーまたは販売店にご確認ください。
※ 本製品は押圧式です。先端を破砕可能なサイドガラスの隅に垂直に当て、粉砕ヘッドが作動するまでまっすぐ押してください。ハンマーのように叩いて使用しないでください。
※ ガラス破砕時は、顔や手をガラスから離し、飛散する破片によるけがに十分注意してください。
※ シートベルト着用時にも手が届き、運転操作やエアバッグの作動を妨げない場所に、走行中に移動しないよう安全に固定または収納して常備してください。
※ カッター部のスリットに指を入れたり、刃に直接触れたりしないでください。
※ 本来の用途以外には使用しないでください。分解・改造をしないでください。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする