使用例
神馬本店
ベスト SA900V
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04590332
品番
SA900V-2
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シンプル&ベーシックに仕上げた
ベストなら、夏の重ね着がもっと爽やかに。
サイズ(号)
5
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
50
バスト(cm)
84
色
グレー
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ素材,スマホポケット付,ホームクリーニング,伸縮&制電裏地,名札ホール,吸汗・速乾,抗菌防臭,透け防止,UVカット効果
色番
2
性別
女性用