使用例
神馬本店
ベスト SA1000V
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04590630
品番
SA1000V-2
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
配色使いの二段ポケットで
上品ベストをもっと着やすくお洒落に。
サイズ(号)
5
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
50
バスト(cm)
84
色
グレー
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100(再生PET74)
機能
オールシーズン,スマホポケット付,ホームクリーニング,伸縮&制電裏地,制菌加工,名札ホール
色番
2
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
74
性別
女性用
再生材使用
使用