SA1000V-2 ベスト SA1000V 神馬本店 04590901

使用例

SA1000V-2 ベスト SA1000V 神馬本店 04590901
SA1000V-2 ベスト SA1000V 神馬本店 04590901
SA1000V-2 ベスト SA1000V 神馬本店 04590901
SA1000V-2 ベスト SA1000V 神馬本店 04590901

ベスト SA1000V

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
サイズ(号)17
内容量1枚注文コード04590901品番SA1000V-2
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

配色使いの二段ポケットで
上品ベストをもっと着やすくお洒落に。

サイズ(号)
17
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
55
バスト(cm)
107
色
グレー
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100(再生PET74)
機能
オールシーズン,スマホポケット付,ホームクリーニング,伸縮&制電裏地,制菌加工,名札ホール
色番
2
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
74
性別
女性用
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする