曜日別特売
- 自動車用緊急脱出ハンマー クライシス コンヨ 04590928

- 自動車用緊急脱出ハンマー クライシス コンヨ 04590928
- 自動車用緊急脱出ハンマー クライシス コンヨ 04590928
- 自動車用緊急脱出ハンマー クライシス コンヨ 04590928
- 自動車用緊急脱出ハンマー クライシス コンヨ 04590928
- 自動車用緊急脱出ハンマー クライシス コンヨ 04590928
- 自動車用緊急脱出ハンマー クライシス コンヨ 04590928
- 自動車用緊急脱出ハンマー クライシス コンヨ 04590928
- 自動車用緊急脱出ハンマー クライシス コンヨ 04590928
- 自動車用緊急脱出ハンマー クライシス コンヨ 04590928
- 自動車用緊急脱出ハンマー クライシス コンヨ 04590928

自動車用緊急脱出ハンマー クライシス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
ノルディックグリーン
注文コード
04590928
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

「割る」と「切る」の2機能を1本に集約し、緊急時の車内脱出をサポートします。
カッター刃を本体内側に配置した安全設計で、シートベルトを差し込んで素早く切断できます。
ガラス割り部には高周波焼入れを施したSK4材を使用し、緊急時にサイドガラスを破砕できます。
ハンマー固定用の専用ホルダー付きで、緊急時に手が届きやすい位置へ車内設置できます。
第三者機関のテストで、ウインドーガラス破砕性能が確認されています。
シートベルトだけでなく、ジャケットやジーンズなど厚手の衣類も切断できます。
ハンマー部には保護キャップが付き、車内常備時に先端へ触れにくい設計です。
燕三条で丁寧につくられた日本製です。
2年間の保証付きです。

用途
自動車事故・水没・冠水などの緊急時に、サイドガラスの破砕やシートベルト・衣類の切断を行い、車内から脱出するために。
色
ノルディックグリーン
付属品
ハンマー固定用専用ホルダー、スペア保護キャップ、両面粘着シール2枚
仕様
シートベルトカッター有
材質
ニッケルメッキSK3材
全長(mm)
220
材質(本体)
東レアミラン、ガラス繊維強化ナイロン樹脂
本体質量(g)
152.5
硬度HRC
ガラス割り部/60以上、カッター/50以上
材質(刃)
SUS420J2ステンレス
塗装
硬質ウレタン焼付塗装
材質(ラバー)
ミラストマー
注意
※フロントガラスは割ることができません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする