曜日別特売
KO460 緊急脱出ハンマー RABLISS 04593676

KO460 緊急脱出ハンマー RABLISS 04593676
KO460 緊急脱出ハンマー RABLISS 04593676
KO460 緊急脱出ハンマー RABLISS 04593676
KO460 緊急脱出ハンマー RABLISS 04593676
KO460 緊急脱出ハンマー RABLISS 04593676
KO460 緊急脱出ハンマー RABLISS 04593676
KO460 緊急脱出ハンマー RABLISS 04593676
KO460 緊急脱出ハンマー RABLISS 04593676
KO460 緊急脱出ハンマー RABLISS 04593676
KO460 緊急脱出ハンマー RABLISS 04593676
KO460 緊急脱出ハンマー RABLISS 04593676

緊急脱出ハンマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04593676
品番
KO460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

交通事故や水没などで車内に閉じ込められた際、自動車用強化ガラスの破砕とシートベルトの切断により、
社外脱出をサポートする緊急脱出用具です。

用途
事故や水没など、緊急時の車外脱出に。
セット内容
本体、ホルダー
材質
本体、ホルダー:ABS、ガラス破砕突起部:タングステン鋼、カッター刃:ステンレス鋼
本体質量(g)
約164
本体寸法(cm)
約8×23×3
注意
※車両の仕様、ガラスの種類、事故に状況などにより使用できない場合があり、車外への脱出を保証するものではありません。
※本製品は自動車用強化ガラス専用です。フロントガラス、リアガラス、合わせガラス及びウィンドウフィルムを貼り付けたガラスには使用できません。
※一部のサイドガラス・リアガラスも貼り合わせガラスが採用されています。あらかじめ自動車メーカーまたは販売店にご確認ください。
※ガラス破砕時は、顔や手をガラスから離し飛散する破片によるけがに十分ご注意ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。また、分解・改造をしないでください。
※シートベルト着用時にも手が届き、運転操作やエアバッグに作動を妨げない場所に、走行中に移動しないよう安全に固定または収納して常備してください。
※カッター部のスリットに指を入れたり、刃に直接触れたりしないでください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする