COVER WORK(カバーワーク)
ブロックフリース カーディガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
チャコール
ブラック
サイズ
L
3L
L
LL
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
04596546
品番
TMF-6568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
表地には保温性に優れ、軽量で動きやすい「ブロックフリース」を使用。
秋はアウター、冬はミドルレイヤーで着用することで季節に合った着こなしが可能。
作業中に便利な左肩ペン差し付き。
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(mm)
裄丈:580、着丈:690、身幅:580、袖口:115
混率(%)
ポリエステル100
機能
保温