曜日別特売
TMF-6568 ブロックフリース カーディガン COVER WORK(カバーワーク) 04596659

TMF-6568 ブロックフリース カーディガン COVER WORK(カバーワーク) 04596659
TMF-6568 ブロックフリース カーディガン COVER WORK(カバーワーク) 04596659
TMF-6568 ブロックフリース カーディガン COVER WORK(カバーワーク) 04596659
TMF-6568 ブロックフリース カーディガン COVER WORK(カバーワーク) 04596659
TMF-6568 ブロックフリース カーディガン COVER WORK(カバーワーク) 04596659

ブロックフリース カーディガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色チャコール
サイズL
内容量1着注文コード04596659品番TMF-6568
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

表地には保温性に優れ、軽量で動きやすい「ブロックフリース」を使用。
秋はアウター、冬はミドルレイヤーで着用することで季節に合った着こなしが可能。
作業中に便利な左肩ペン差し付き。

色
チャコール
サイズ
L
サイズ(mm)
裄丈:580、着丈:690、身幅:580、袖口:115
混率(%)
ポリエステル100
機能
保温

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする