曜日別特売

GM843 がま磯タモ網

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04601620
品番
#レインボー(689815)
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ハリスへのダメージを軽減するタモ網
網本体に柔らかいナイロンモノフィラメントを採用することにより、ハリスへのダメージを軽減します。
魚をすくいやすい釣鐘形状で、大型のグレやチヌ、青物にも対応する深さを兼ね備えています。
魚をタモ入れした後に袋状に折れることで、魚の取りこぼしを防止します。
高切れした際にウキも拾える3段網構造(上段=3cm、中段=2.5cm、底=2cm)。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする