曜日別特売

スモウカム ヘッド QCP-2M QCPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●刃径(mm):24.9●ダブルマージン仕様●材質:IC908●コード番号:182-7333注文コード04611681品番QCP 2492M
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:鋼。

仕様●刃径(mm):24.9●ダブルマージン仕様●材質:IC908●コード番号:182-7333アズワン品番67-9175-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする