Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
コスモワイド新金属プレート2型 WTCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅(mm):56●長さ(mm):262●高さ(mm):145●コード番号:159-4070
注文コード
04619451
品番
WTC9205
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):56●長さ(mm):262●高さ(mm):145●コード番号:159-4070
アズワン品番
67-9199-30