オカモト
防滑ピン付きソール 婦人防寒長靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25
23
24
25
色
ネイビー
オリーブ
ネイビー
ワイン
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04663186
品番
LCP-6800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
防滑性を高めるピン付きソールの婦人用防寒長靴です。4mm厚ウレタン裏布で温かく、オシャレな艶有り・キルティングデザインです。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
色
ネイビー
サイズ(cm)
25
標準質量(g/片足)
約540
総丈(cm)
約31
材質
胴体/ラバー
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。