3350M-18 3/8ナットグリップディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04682147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3350M-18 3/8ナットグリップディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04682147
3350M-18 3/8ナットグリップディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04682147

3/8ナットグリップディープソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
112
注文コード
04682147
品番
3350M-18
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールド。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮。
マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかめる。

質量(g)
112
全長(mm)
55
差込角(inch)
3/8(9.5mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする