PF005-L-JP Bambu A2L 3Dプリンター Bambu Lab 04683127

PF005-L-JP Bambu A2L 3Dプリンター Bambu Lab 04683127
PF005-L-JP Bambu A2L 3Dプリンター Bambu Lab 04683127
PF005-L-JP Bambu A2L 3Dプリンター Bambu Lab 04683127
PF005-L-JP Bambu A2L 3Dプリンター Bambu Lab 04683127

Bambu A2L 3Dプリンター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1台
注文コード
04683127
品番
PF005-L-JP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

拡張された造形サイズ:330 x 320 x 325 mmで大規模プロジェクトに対応。
マルチツール・エコシステム:ブレードカッティングやペンプロット用のモジュール式アドオンに対応。
全自動キャリブレーション:ハンズフリーのレベリングとオフセット調整により、箱から出してすぐに造形可能。
プロレベルの安定性:適応型振動補正機能が、重量のあるモデルや高さのあるモデルでも高精度を保証。
AMS連携:信頼性の高い、高性能なマルチカラーおよびマルチマテリアル造形。
スマートフォンクラスのUI:洗練されたユーザー志向のインターフェースを備えた高解像度タッチスクリーン。
屋内でも安全:排出物質の安全性に関するUL 2904 GREENGUARD認証を取得。

寸法(mm)
330×320×325
方式
造形方式:熱溶解積層方式
最高温度(℃)
最高ノズル温度:300 最高ベッド温度:80
本体寸法(mm)
544×529×505
ノズル径
対応ノズル径:0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
本体質量(kg)
12.8
モーター
エクストルーダーモーター:サーボエクストルーダーモーター
材質(ノズル)
ステンレススチール
材質(ギア部)
エクストルーダーギア:硬化鋼
材質(シャーシ)
アルミニウム、スチール
カッター
フィラメントカッター:内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする