Minimo
インサイドサンダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#80
#60
#80
#240
#320
#400
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
04684308
品番
EA7102
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。
トラスコ品番
853-0152
粒度
#80
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
16
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(mm)
13
先端径(Φmm)
13