曜日別特売
EA7106 インサイドサンダー Minimo 04687921

インサイドサンダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
粒度#400
内容量1袋(5本)注文コード04687921品番EA7106
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。

トラスコ品番
853-0156
粒度
#400
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
16
全長(mm)
50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
外径(mm)
13
先端径(Φmm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする