荏原計器製作所
電池タイプ 液晶デジタル温度計 中心裏出し型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TTCシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
アズワン品番
68-0516-19
68-0516-22
68-0516-21
68-0516-19
68-0516-23
68-0516-26
68-0516-24
68-0516-25
68-0516-28
68-0516-17
68-0516-27
68-0516-18
68-0516-20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04688900
品番
TDL75-TTC-1-C
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
仕様
●温度範囲:0~100℃●感温部:Φ8×100mm●接続1S、1.5Sヘルール●接液部材質:SUS304●指示精度:±0.5%F.S.●SUSケース、前面アクリルガラス
アズワン品番
68-0516-19