荏原計器製作所
電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 ネジ込み式 TDL75-BKシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
アズワン品番
68-0516-32
68-0516-31
68-0516-29
68-0516-35
68-0516-38
68-0516-33
68-0516-36
68-0516-37
68-0516-39
68-0516-40
68-0516-34
68-0516-32
68-0516-30
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04689101
品番
TDL75-BK-2-A
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
仕様
●温度範囲:0~150℃●感温部:Φ8×50mm●リード線2m●取付ネジ:R1/2●接液部材質:SUS304●指示精度:±1.0%F.S.●SUSケース、前面アクリルガラス
アズワン品番
68-0516-32