MG90B-125AN-05T16-M カッタ 京セラ 04707408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG90B-125AN-05T16-M カッタ 京セラ 04707408
MG90B-125AN-05T16-M カッタ 京セラ 04707408
MG90B-125AN-05T16-M カッタ 京セラ 04707408
MG90B-125AN-05T16-M カッタ 京セラ 04707408

カッタ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
刃幅(mm)溝最大 CWX/5
刃数16(枚)
質量(kg)WT/0.32
WT/0.32
WT/0.03
WT/0.04
WT/0.05
WT/0.06
WT/0.07
WT/0.08
WT/0.09
WT/0.1
WT/0.12
WT/0.13
WT/0.14
WT/0.15
WT/0.17
WT/0.18
WT/0.2
WT/0.23
WT/0.24
WT/0.26
WT/0.271
WT/0.38
WT/0.4
WT/0.45
WT/0.477
WT/0.51
WT/0.57
WT/0.65
WT/0.69
WT/0.776
WT/0.93
WT/1.17
WT/1.416
内容量1個注文コード04707408品番MG90B-125AN-05T16-M
参考基準価格(税別)¥186,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサートが安定加工を実現
インサートを強固に固定。高能率・安定加工を実現
独自の大きな切りくずポケット。スムーズに切りくずを排出

刃数
16(枚)
寸法(mm)
ハブ径 DHUB/55
質量(kg)
WT/0.32
最高回転数(min-1[r.p.m])
RPMX/5300
加工径(mm)
DC/125
深さ(mm)
最大 CDX/33.5
刃幅(mm)
溝最大 CWX/5
勝手
なし /記号[N]
キー溝幅(mm)
KWW/10
シャンク径(mm)
40
最大切込み(mm)
33.5
キー溝深さ(mm)
KDP/43.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする