曜日別特売
DLCRVMBL4030G-2.5D DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ NACHI(不二越) 04708851

DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
7.5
注文コード
04708851
品番
DLCRVMBL4030G-2.5D
参考基準価格(税別)¥8,130販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

底刃側の溝は右ねじれ、シャンク側は左ねじれのダブルヘリカル形状により、側面切削における上面バリを極小化。「DLC-REVOコーティング」を採用したことで、非鉄金属における良好な加工面性状と長寿命を両立。

全長(mm)
45
刃長(mm)
7.5
外径(mm)
3
シャンク径(mm)
6
材質
【工具】超硬
コーティング
DLC-REVO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする