曜日別特売

チップ SEEN422F/TN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質UX30関連資料材種(1.1MB)注文コード04782093品番SEEN422TN UX30
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。

材質UX30形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※順次穴あきタイプへ変更になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする