※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TEEN 32Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
GH330
AH3135
T3225
T1215
TH10
AH120
NS740
AH330
GH330
T3130
N308
AH130
UX30
T1115
形状
正三角形60°
正三角形
正三角形60°
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04799934
品番
TEEN43ZTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
切刃形状
チャンファー
ホーニング刃
形状
正三角形60°
材質
GH330
トラスコ品番
349-2974
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
右
ノーズ位置許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04799934
TEEN43ZTR
46831084
TEEN43ZTR GH330
チップ TEEN 43Z
タンガロイ
1箱(10個)
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました