単体画像

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 04823975 品番 MKR-W050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

お手入れ・飲みやすさにこだわったワンプッシュマグ(水筒)
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。つけ忘れやつけ間違い、紛失の心配がなく、お手入れしやすい構造です。
ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。 ※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。
人間工学に基づいたタイガー史上最も飲みやすいボトル
独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。0.5Lサイズは約210gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。

質量(kg)0.21 オリーブグリーン 容量(L)0.5 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.6×7.3×23.5 保温効力(℃)69以上(6時間)、86以上(1時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間) 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする