010280533200 カラーマイジャストグローブ #28 化粧箱(五本絞り)200枚入 L 27μ ブルー 東京パック 04837782

カラーマイジャストグローブ #28 化粧箱(五本絞り)200枚入 L 27μ ブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04837782
品番
010280533200
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

内エンボス
スリムな形状で、ズレ落ち防止タイプです。

材質
ポリエチレン
色
ブルー
外寸法(mm)
全長:270、手の平まわり:約290、中指の長さ:83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする