曜日別特売
40511-148 ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ 34cm×24cm チェリー 40511-148 STAUB(ストウブ) 04837879

ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ 34cm×24cm チェリー 40511-148

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04837879
品番
40511-148
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

環境に優しいストウブのセラミックウェア。金属を一切含まない土で作られております。
レンジ・オーブン可能(250度まで)
冷蔵、冷凍可能(-20度まで)
食器洗浄機、乾燥機可能
直火でのご使用はできません。

仕様
オーブン:○
材質
セラミック(陶器)
容量(L)
4.5
内寸法(mm)
340×240×H70
電子レンジ
○
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする