ストウブ ピュアグリル ラウンド 30cm グレー 40511-782
焼き目は最高のスパイス
滴り落ちた脂がグリルの凹面に落ち、ジュッと焼かれて煙が出ます。グリルの凹面へと上がった煙は食材を燻すので、炭焼きのようなスモーキーな風味を食材にプラスします。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
- 仕様
- オーブン:○、電磁調理器:200V
- 内径(Φmm)×内深さ(mm)
- 300×25
- 外寸法(mm)
- 高さ:38、底径:Φ275
- 内容量
- 1個
フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ











![アルミダイカスト ワッフルトースター XBW-03 UNION[コーヒー] アルミダイカスト ワッフルトースター XBW-03 UNION[コーヒー]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04851556-260928-02.jpg)












