及源鋳造
盛栄堂 グリル鉄板 CA-31S
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
仕様
オーブン:○、対応熱源:熱源による、電磁調理器:200V
材質
鋳鉄
温度(℃)
280
内寸法(mm)
267×267、深さ:20
外寸法(mm)
W348×D280×H27、底径:Φ238
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04849131
CA-31S
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください