曜日別特売

ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ 34cm×24cm チェリー 40511-148

ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ 34cm×24cm チェリー 40511-148 - STAUB(ストウブ)

環境に優しいストウブのセラミックウェア。金属を一切含まない土で作られております。
レンジ・オーブン可能(250度まで)
冷蔵、冷凍可能(-20度まで)
食器洗浄機、乾燥機可能
直火でのご使用はできません。

仕様
オーブン:○
材質
セラミック(陶器)
容量(L)
4.5
内寸法(mm)
340×240×H70
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483787940511-148
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする