曜日別特売

プチスキレット KS-3037

プチスキレット KS-3037 - 杉山金属

そのまま食卓へ、テーブルをはなやかに彩るプチサイズのスキレット
プチスキレットは、魚焼きグリルに4個入るサイズ感
プチサイズだから、パンとおかずをシェア料理。オーブン、トースター、魚焼きグリル、調理方法はさまざま
プチサイズ、ひとつずつ違う料理を用意すれば、たくさんの種類が楽しめる!見た目もはなやか、パーティーにお役立ち

仕様
オーブン:○、対応熱源:オーブントースター、魚焼きグリル、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
鉄
内径(Φmm)×内深さ(mm)
90×30
外寸法(mm)
155×95×H37
満水容量(mL)
160
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04841991KS-3037
¥800
¥699
¥769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする